キャリーコンテナ

キャリーコンテナ - グリーンパルキャリーコンテナ - グリーンパルキャリーコンテナ - グリーンパルキャリーコンテナ - グリーンパルキャリーコンテナ - グリーンパルキャリーコンテナ - グリーンパルキャリーコンテナ - グリーンパルキャリーコンテナ - グリーンパル

耐荷重50kgで重ねても変形しにくい頑丈設計
スタッキング可能で省スペース収納に便利
屋内外で使いやすいポリプロピレン製、軽量で取り扱いやすい
フタ付きでホコリや汚れを防ぎ、しっかり収納可能
選べる2サイズ(38/55)と高さバリエーション(ロー/ハイ)、カラー展開(コヨーテ・インディゴ・クリア)

用途
DIY用品やアウトドア用品の整理・持ち運び
クローゼットや押し入れ内での衣類・日用品収納
倉庫やガレージでの工具・資材保管
車載用コンテナとしてキャンプ・レジャーに活躍
内容量1個
注意
※耐荷重50kgを超える荷物は収納しないでください
※踏み台としての使用は避けてください
※火気や高温環境での使用は避けてください
※スタッキングする際は必ず安定を確認してください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69509216CC-401コヨーテLOW26.4×38
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69509225CC-405インディゴLOW26.4×38
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69509241CC-409クリアLOW26.4×38
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69509250CC-404コヨーテHIGF38.3×55.1
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69509259CC-408インディゴHIGF38.3×55.1
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69509268CC-412クリアHIGF38.3×55.1
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69509277CC-402コヨーテHIGF26.4×38
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69509286CC-406インディゴHIGF26.4×38
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69509295CC-410クリアHIGF26.4×38
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69509311CC-403コヨーテLOW38.3×55.1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69509320CC-407インディゴLOW38.3×55.1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69509329CC-411クリアLOW38.3×55.1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする