浅香工業
メッキ三つ又熊手 プラ柄
さびにくいメッキ加工。
滑りにくいプラ柄ハンドル。
用途
花壇・菜園・プランターの土かき、草のかき寄せ作業に最適
材質
頭部:スチール/柄部:PP
全長(mm)
267
質量(g)
160
頭部長(mm)
95
頭部幅(mm)
82
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69508681
193045
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください