アルミス
コンパクト伸縮専用脚立
手掛かり棒付きで安心!
コンパクトなのでスペースに困らない!
ワンアクションで全段収納できる優れもの!
収納可能手すり付き
全段収納フットバー
大型の滑り止め脚ゴム
固定バンド
材質
天板・桟、支柱・脚:アルミニウム合金・スチール・ゴム
寸法(cm)
ステップ:(約)30
最大耐荷重(kg)
100
内容量
1台
注意
※安全な場所でご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
収納時寸法(cm)
ステップ数(段)
使用時寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69507807
ALT-SSK04
(約)8.4
(約)幅×奥行×高:46×15×68.5
4
(約)幅×奥行×高+手すり出し:83×46×106.5+32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69507816
ALT-SSK05
(約)9.7
(約)幅×奥行×高:46.5×15×73
5
(約)幅×奥行×高+手すり出し:105×46。5×135+32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69507825
ALT-SSK06
(約)11.7
(約)幅×奥行×高:47×15×77
6
(約)幅×奥行×高+手すり出し:126×47×163.5+32
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600