極コードレス

極コードレス - 大一産業極コードレス - 大一産業極コードレス - 大一産業

面倒なコードの抜き差しや巻き取り作業が不要。
広い施設でもコンセント位置を気にせず清掃でき作業効率が向上します。
本体は約2.5kg(バッテリーを除く)女性スタッフでも扱いやすく階段や客室などの持ち運び清掃もスムーズです。
フロアノズル、延長管を軽量化することで、手元に伝わる重さを軽減。
本体の追随性も良く、軽い力で楽に清掃が行うことができます。
最大43分の連続作業が可能。
HEPAフィルターを標準装備。微細なほこりや花粉、PM2.5などを約85%以上除去します。

幅(mm)清掃/290容量4Ah電圧(V)DC18消費電力(W)エコモード:100 パワーモード:200本体質量(kg)約2.5(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×330集塵容量(L)5(紙パックの容量)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間150分運転音エコモード:65dB パワーモード:68dB稼働時間(分)エコモード:43 パワーモード:25内容量1台
注意
※極コードレスは「5年保証(無償)」の対象製品です。
※保証を受けるにはご購入後30日以内にユーザー登録をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69509426WG-SB16
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする