マンダム
ダイヤル式対応 マンダム甲プロテクター
ダイヤル式のスニーカに対応した落下物から足の甲を守るプロテクター。
よりフィットする新機構で接触音も大幅軽減。
先芯部に10ミリ以上重ねるよう調節してください。
用途
落下物の足甲の保護
材質
芯材:樹脂、表裏材:合成皮革
サイズ
フリー
入数
1足(2枚)
内容量
1足
関連資料:
チラシ(0.62MB)
注意
※メーカー品以外にも対応しておりますが、すべての製品での適合は保証しておりません。
※先芯入りの靴と併用してください。
※一度衝撃を受けた場合は外観のいかんに関わらず、速やかに交換してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69507457
#02
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507466
#02
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください