曜日別特売

OPP袋 アームバック 1パック100枚入 透明色

OPP袋 アームバック 1パック100枚入 透明色 - 今村紙工OPP袋 アームバック 1パック100枚入 透明色 - 今村紙工OPP袋 アームバック 1パック100枚入 透明色 - 今村紙工

中身が見やすく宣伝効果も抜群な商品です。裂けにくい仕様でパンフレットの配布に最適です!

用途展示会やイベントの配布用に材質OPP厚さ(mm)0.03寸法(mm)115×200透明サイズA6タイプ小判抜き取っ手入数(枚)100内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69507405OK-115
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする