SunDisk(ソルディ)
耐酸・耐薬品性 作業ズボン
耐薬品と耐摩耗に優れる帯電防止素材を使用し、危険を伴う作業現場でも安全性能を発揮するユニフォームです。
用途
酸、アルカリ、化学薬品などを使用する現場で、薬品から作業者を保護。
仕様
バックポケット(玉ブチ)1、前立ファスナー、脇ポケット2
その他
【股下】フリー
色
グレー
サイズ
B3L
混率(%)
モダクリル100%(カネカロン)
ウエスト(cm)
125
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69508708
SD5520 B3L
¥
12,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください