ASK
ホーキ熊手 1050P柄
ホーキと熊手が合体!樹脂製ホーキくまで!
穂先が抜けにくい。
穂先がかたいため、力が伝わりやすい。
頭部の取り外しが可能。
用途
「く」の字に曲がった穂先で生垣の下などの狭い場所や隅に溜まった落ち葉を掻き出しやすい。
材質
頭部:樹脂/柄部:スチール
全長(mm)
1470
色
シーグリーン
質量(g)
340
頭部長(mm)
375
頭部幅(mm)
240
穂丈(mm)
215
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69508665
153490
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください