曜日別特売

包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用

包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 - 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 - 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 - 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 - 高千穂交易

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。
背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。
ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。
頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。

備考
・ヘビーユーザー様向けに先端固定キャップ(WR-24500FS)交換可能タイプです(別売り)
・従来の、WR-2500、WR-3500、WR-24500の後継品にあたり、従来品のご利用者様は本製品をそのままお使いいただけます。
・環境に配慮し梱包サイズを従来品比で13%コンパクトにしました。梱包サイズ変更にともないご利用開始時の組立て手順が変更となっています。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
その他【長さ】4段階適合幅(mm)【フイルム】500紙管径(inch)2 / 3本体寸法(mm)幅1300~1480対応フィルム厚さ(μm)【ストレッチフィルム】12~15内容量1本
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※商品にストレッチフィルム含まれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69508568WR-26500
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする