曜日別特売

USB快足器 くつカラリ

USB快足器 くつカラリ - JTT

本製品は毎日の足元を快適にする USB シュー
ズリフレッシャーです。約 60 度の安定した温
度で、靴を内側からしっかり温めて除湿。さら
にアロマ機能で心地よい香りを付け、靴のコン
ディションを整えます。USB 電源対応で、ご自
宅はもちろん、旅行先など場所を選ばず手軽に
使用可能。寒い季節の冷え対策や、雨や汗によ
る湿気・ニオイ対策に役立ち、清潔で爽やかな
履き心地を提供します

使用温度範囲(℃)35 以下入力USB 5V/2A(10W)ケーブル長(mm)1.4サイズ(mm)片側:約 170×60×40全質量(g)130ヒーター温度(℃)約 60 ~ 65防水IP53 相当色(インジケーター)通電時に青色点灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69507448JT-SHOE60
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする