曜日別特売

かきだし職人 大 650

かきだし職人 大 650 - 金象PROLINEかきだし職人 大 650 - 金象PROLINEかきだし職人 大 650 - 金象PROLINEかきだし職人 大 650 - 金象PROLINE

これ1本で完結!
スクレーパー&スプーンの両頭仕様。
固くこびりついた土は「スクレーパー」でしっかりほぐし、ほぐした土は「スプーン」でサッとすくい出す。
2つの作業がこれ1本で完了する、効率重視の設計です。
狭い場所や細かな作業に。
スリム形状でバルブ周辺や隙間にもスッと入り込むから、繊細な作業もストレスなく行うことができます。
現場の声を反映した専用ツールです。
深いバルブボックスにも対応。
「かきだし職人 大」は全長650mm。
手が届きにくい深型ボックスなどの清掃にも対応します。

用途量水器ボックスや止水栓ボックスの土の除去に!材質スチール全長(mm)650質量(g)250先幅(mm)【頭部】30内容量1本
注意
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69508699213033
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする