曜日別特売

熊野筆

熊野筆 - フィールドスリー熊野筆 - フィールドスリー熊野筆 - フィールドスリー熊野筆 - フィールドスリー熊野筆 - フィールドスリー熊野筆 - フィールドスリー熊野筆 - フィールドスリー熊野筆 - フィールドスリー

いつものメイクにちょっとプラスで素敵な自分を演出。職人の手により伝統的な技法で製造された「熊野筆」のパウダー・チーク・アイシャドーの基本ブラシ3本をセットにしました。自宅で使用するのも持ち運びにも便利なコンパクトな長さです。山羊の【白尖峰(ハクセンポウ)】を使用。程よくコシがあるバランスの良い毛質です。動物毛の持つキューティクルが粉含みを良くし、肌に乗る感触も優しい1本です。

材質金具:アルミ、軸:木軸(水目桜*カバノキ科)、毛:山羊毛形状丸平寸法(長さL×幅W)(mm)【パウダーブラシ】165×29(出穂45)【チークブラシ】165×187.7(出穂35)【アイシャドウブラシ】144×8.7(出穂14)内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69507615FA-MBKUMANO-PCE3P
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする