曜日別特売

抜止OAタップ

抜止OAタップ - 神保電器

全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備フリーアクセスフロアなどで電源回路を識別するために、5色展開/ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)・ブラック(BK)コンセント部 抜止接地 2PE 15A125V 合計で1500Wまで

内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
口数
コード
プラグ形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69514667JTH29G3GN 2口3mハーネスPグリーン32VCTケーブルハーネスプラグ
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514676JTH29G3RD 2口3mハーネスPレッド32VCTケーブルハーネスプラグ
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514685JTH29G3WT 2口3mハーネスPホワイト32VCTケーブルハーネスプラグ
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514701JTH29G5GN 2口5mハーネスPグリーン52VCTケーブルハーネスプラグ
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514710JTH29G5RD 2口5mハーネスPレッド52VCTケーブルハーネスプラグ
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514719JTH29G5WT 2口5mハーネスPホワイト52VCTケーブルハーネスプラグ
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514728JTH49G3BK 4口3mハーネスPブラック34VCTケーブルハーネスプラグ
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514737JTH49G3BL 4口3mハーネスPブルー34VCTケーブルハーネスプラグ
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514746JTH49G3GN 4口3mハーネスPグリーン34VCTケーブルハーネスプラグ
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514755JTH49G3RD 4口3mハーネスPレッド34VCTケーブルハーネスプラグ
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514771JTH49G3WT 4口3mハーネスPホワイト34VCTケーブルハーネスプラグ
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514780JTH49G5BK 4口5mハーネスPブラック54VCTケーブルハーネスプラグ
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514789JTH49G5BL 4口5mハーネスPブルー54VCTケーブルハーネスプラグ
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514798JTH49G5GN 4口5mハーネスPグリーン54VCTケーブルハーネスプラグ
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514807JTH49G5RD 4口5mハーネスPレッド54VCTケーブルハーネスプラグ
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514816JTH49G5WT 4口5mハーネスPホワイト54VCTケーブルハーネスプラグ
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514825JTH69G3BK 6口3mハーネスPブラック36VCTケーブルハーネスプラグ
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514841JTH69G3BL 6口3mハーネスPブルー36VCTケーブルハーネスプラグ
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514850JTH69G3GN 6口3mハーネスPグリーン36VCTケーブルハーネスプラグ
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514859JTH69G3RD 6口3mハーネスPレッド36VCTケーブルハーネスプラグ
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514868JTH69G3WT 6口3mハーネスPホワイト36VCTケーブルハーネスプラグ
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514877JTH69G5BK 6口5mハーネスPブラック56VCTケーブルハーネスプラグ
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514886JTH69G5BL 6口5mハーネスPブルー56VCTケーブルハーネスプラグ
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514895JTH69G5GN 6口5mハーネスPグリーン56VCTケーブルハーネスプラグ
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514911JTH69G5RD 6口5mハーネスPレッド56VCTケーブルハーネスプラグ
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514920JTH69G5WT 6口5mハーネスPホワイト56VCTケーブルハーネスプラグ
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514929JTH89G3GN 8口3mハーネスPグリーン38VCTケーブルハーネスプラグ
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514938JTH89G3RD 8口3mハーネスPレッド38VCTケーブルハーネスプラグ
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514947JTH89G3WT 8口3mハーネスPホワイト38VCTケーブルハーネスプラグ
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514956JTH89G5GN 8口5mハーネスPグリーン58VCTケーブルハーネスプラグ
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514965JTH89G5RD 8口5mハーネスPレッド58VCTケーブルハーネスプラグ
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514981JTH89G5WT 8口5mハーネスPホワイト58VCTケーブルハーネスプラグ
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514990JTP29G3GN 2口3m 接地2Pグリーン32VCTFコード接地2Pプラグ
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514999JTP29G3RD 2口3m 接地2Pレッド32VCTFコード接地2Pプラグ
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
69515008JTP29G3WT 2口3m 接地2Pホワイト32VCTFコード接地2Pプラグ
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
69515017JTP29G5GN 2口5m 接地2Pグリーン52VCTFコード接地2Pプラグ
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
69515026JTP29G5RD 2口5m 接地2Pレッド52VCTFコード接地2Pプラグ
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
69515035JTP29G5WT 2口5m 接地2Pホワイト52VCTFコード接地2Pプラグ
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
69515051JTP49G3BK 4口3m 接地2Pブラック34VCTFコード接地2Pプラグ
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
69515060JTP49G3BL 4口3m 接地2Pブルー34VCTFコード接地2Pプラグ
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
69515069JTP49G3GN 4口3m 接地2Pグリーン34VCTFコード接地2Pプラグ
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
69515078JTP49G3RD 4口3m 接地2Pレッド34VCTFコード接地2Pプラグ
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
69515087JTP49G3WT 4口3m 接地2Pホワイト34VCTFコード接地2Pプラグ
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
69515096JTP49G5BK 4口5m 接地2Pブラック54VCTFコード接地2Pプラグ
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
69515105JTP49G5BL 4口5m 接地2Pブルー54VCTFコード接地2Pプラグ
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
69515121JTP49G5GN 4口5m 接地2Pグリーン54VCTFコード接地2Pプラグ
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
69515130JTP49G5RD 4口5m 接地2Pレッド54VCTFコード接地2Pプラグ
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
69515139JTP49G5WT 4口5m 接地2Pホワイト54VCTFコード接地2Pプラグ
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
69515148JTP69G3BK 6口3m 接地2Pブラック36VCTFコード接地2Pプラグ
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
69515157JTP69G3BL 6口3m 接地2Pブルー36VCTFコード接地2Pプラグ
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする