神保電器
パイロットランプ
幅(mm)
【取付枠】28
タイプ
電圧検知形
全幅(mm)
44.2
全高(mm)
22.7
埋め込み深さ(mm)
21.2
突き出し長さ(mm)
【表面枠】11.2
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513565
JEC-BN-6
100/200
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513581
JEC-BN-6(200V)
200
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513590
JEC-BN-6(200V:チョコ)
200
¥
669
¥
736
(税込)
24日以内出荷
返品不可
69513599
JEC-BN-6(200V:緑)Pシロ
200
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513608
JEC-BN-6(220V)チョコ
220
¥
669
¥
736
(税込)
24日以内出荷
返品不可
69513617
JEC-BN-6(240V)
240
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513626
JEC-BN-6(ライトベージュ)
100
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください