曜日別特売

調光器

調光器 - 神保電器

500Wまで※)の高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。
多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。

その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能内容量1個
関連資料:(0.08MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69519978NW-RLE5(BK)ブラック
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
69519987NW-RLE5(MGY)メタリックグレー
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする