曜日別特売

調光器(信号制御)

調光器(信号制御) - 神保電器

調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。
(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。
照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。
1連ボックスに取付が可能。

ブラック定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能定格消費電力4W以下使用周囲温度(℃)0~35配線長【信号線】100m以内適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2内容量1個
関連資料:(0.13MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69520021NW-RPWM1(BK)
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする