調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。
(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。
照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。
1連ボックスに取付が可能。
消灯機能なし。
色ブラック定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能定格消費電力4W以下使用周囲温度(℃)0~35配線長【信号線】100m以内適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2内容量1個