曜日別特売

調光器調光器SW別

調光器調光器SW別 - 神保電器

調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。
シアター・オーディオルームや寝室に適しています。
調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。
合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。
消灯機能なし。

その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定内容量1個
関連資料:(0.08MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69520118NW-RTE2N(DBM)ダークブラウンメタリック
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
69520127NW-RTE2N(MBK)メタリックブラック
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする