曜日別特売

Jワイドスリム(ネーム付)

Jワイドスリム(ネーム付) - 神保電器

電子式スイッチは 2コモジュールです。
(スイッチを2コ取り付ける場合は、上部専用となります。
)スイッチを3コ以上取り付ける場合、取付枠・プレートは2連用~4連用をお選びください。
HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。
誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。
WJ-KML2GC(FL2)に遅れ機能はありません。
2箇所操作結線の場合、1-1、3-3の結線では正しく機能しません。
バス乾燥機などの連動運転を予定される場合は、必ず事前にメーカー営業担当までご連絡願います。
メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。
※ 電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
負荷側でのブレーカのトリップテストは、器具を取り付ける前に行ってください。
一瞬の短絡で壊れます。
機械式スイッチとの並列配線は、表示機能・タイマ機能に制約を生ずるため、行わないでください。

ピュアホワイト定格1.5A/100V AC適合負荷白熱灯:2~150W / 蛍光灯(高力率):10~110W / 蛍光灯(低力率):10~65W / 蛍光灯(インバータ):10~65W / 換気扇:2~100W内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
スイッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69520328NWSM01108WPW5分可変形WJ-KDMFGC (2コモジュール)
4,898
5,388(税込)
34日以内出荷
返品不可
69520337NWSM01117WPW5分可変、2箇所操作形WJ-KDMF2GC (2コモジュール)
4,998
5,498(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする