曜日別特売

Jワイドスリム(ネーム付)

Jワイドスリム(ネーム付) - 神保電器

電子式スイッチは 2コモジュールです。
(スイッチを2コ取り付ける場合は、上部専用となります。
)スイッチを3コ以上取り付ける場合、取付枠・プレートは2連用~4連用をお選びください。
WJ-KML2GC(FL2)に遅れ機能はありません。
2箇所操作結線の場合、1-1、3-3の結線では正しく機能しません。
バス乾燥機などの連動運転を予定される場合は、必ず事前にメーカー営業担当までご連絡願います。
メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。
※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
負荷側でのブレーカのトリップテストは、器具を取り付ける 前に行ってください。
一瞬の短絡で壊れます。
機械式スイッチとの並列配線は、表示機能・タイマ機能に制約を生ずるため、行わないでください。
電子式スイッチと高力率蛍光灯との組み合わせで、蛍光灯内蔵のコンデンサから音が発生しますが異常ではありません。
(音が気になる場合は、低力率またはインバータ式を使用してください。
)

ピュアホワイト適合負荷白熱灯:2~150W / 蛍光灯(高力率):10~110W / 蛍光灯(低力率):10~65W / 蛍光灯(インバータ):10~65W / 換気扇:2~100W内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
スイッチ
定格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69520319NWSM01106WPW5分可変形WJ-KDFGC (2コモジュール)1.5A+10A/100V AC
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
69520389NWSM02730WPW多箇所操作形WJ-KHDF2GC (2コモジュール)1.5A+10A/100V AC
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
69520398NWSM02733WPW5分可変、2箇所操作形WJ-KDF2GC (2コモジュール)1.5A/100V AC
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
69520416NWSM02737WPW5分可変形WJ-KDFGC (2コモジュール)1.5A+10A/100V AC、15A/100V AC
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする