神保電器
極浅型露出ボックス
形状
2号モール用開口上下2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)
色
白
高さ(mm)
26
適合プレート
ニューメタルプレート(BP-※A)、ステンレスプレート(BP-※S)
ノックアウト
上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
内容量
1個
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69518316
MSB-F1SS
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください