神保電器
露出ボックス
仕様
浅形33mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
適合プレート
ノックアウト
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69512716
J-BOX-F1S
2号モール用開口上下2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)
エレガンスカセットプレートカバー(6541-※)
【上下】1~2号モール用×4、【左右】1~3号モール用×4
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69512725
J-BOX-F2S
2号モール用開口上部1ヶ所下部2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)
エレガンスカセットプレートカバー(6542-※※)
【上下】1~2号×4、2~3号×2、【左右】1~3号モール用×4
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください