曜日別特売

3連マイルドパッキン

3連マイルドパッキン - 神保電器
材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)厚さ(mm)1.5全幅(mm)167全高(mm)125対応3連用取付穴径(Φmm)3有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)144×90取付穴ピッチ(mm)【横】46【縦】101内容量1個
関連資料:(0.94MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695107568216-3(白)
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする