神保電器
20Aコンセント
仕様
アースターミナル付、高容量200V、カセットタイプ、2PE、15/20AEET(250V)
全幅(mm)
44.2
定格電圧(V)
250
全高(mm)
68.7
定格電流(A)
15・20
埋め込み深さ(mm)
20.6
突き出し長さ(mm)
【表面】7.9
内容量
1個
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513985
JEC-BN-LIGEK
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514001
JEC-BN-LIGEK(SB)
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514010
JEC-BN-LIGEK(SG)
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514019
JEC-BN-LIGEK(ライトベージュ
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください