曜日別特売

20Aコンセント

20Aコンセント - 神保電器20Aコンセント - 神保電器

アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。
15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。
電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。

仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)250全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET(250V)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋め込み深さ(mm)
突き出し長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513976JEC-BN-LIGE(ライトベージュ)20.6金属枠【表面枠】7.9
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514028JEC-BN-LIGEV20.5絶縁枠【表面枠】8
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする