曜日別特売

24時間換気スイッチ

24時間換気スイッチ - 神保電器24時間換気スイッチ - 神保電器24時間換気スイッチ - 神保電器24時間換気スイッチ - 神保電器24時間換気スイッチ - 神保電器24時間換気スイッチ - 神保電器24時間換気スイッチ - 神保電器24時間換気スイッチ - 神保電器
ブラック内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
構成
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69523810VJSN-1(BK)0.5A/300VWJ-24HFD1,WJA-0T,WJ-1CL,NWS-C
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523819VJSN-13L(BK)0.5A/300V,15A/300VWJ-24HFD1,WJN-T-TM3,WJ-1CL,WJ-3,NWS-C
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523828VJSN-2(BK)4A/300VWJ-24HFD1,WJA-0T,WJ-1CR,NWS-C
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523837VJSN-23L(BK)4A/300V,15A/300VWJ-24HFD1,WJN-T-TM3,WJ-1CR,WJ-3,NWS-C
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523846VJSN-3(BK)15A/100VWJ-24HFD1,WJA-0T,WJ-1C,NWS-C
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523855VJSN-33L(BK)15A/100V,15A/300VWJ-24HFD1,WJN-T-TM3,WJ-1C,WJ-3,NWS-C
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523871VJSN-V1(BK)0.5A/300VWJ-24HFD2,WJA-0T-2,WJ-1CL,NWS-C
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523880VJSN-V2(BK)4A/300VWJ-24HFD2,WJA-0T-2,WJ-1CR,NWS-C
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523889VJSN-V3(BK)15A/100VWJ-24HFD2,WJA-0T-2,WJ-1C,NWS-C
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする