神保電器
24時間換気扇コンセントシール
寸法(mm)
10×40
文字
専用コンセント
枚数
10枚入り
文字色
グレー
地色
透明
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69523399
SE-1283 10枚付
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください