曜日別特売

Jワイド枠組

Jワイド枠組 - 神保電器
仕様2PE枠番【取付枠】WJK-1ライトベージュプレートWJE-3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
コンセント
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69523950WJ03420L15A20A/250VJEC-BN-ITGEK-PW
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523986WJ03451L15A/125VJEC-BN-55GEK-PW
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする