NKスイッチセット

NKスイッチセット - 神保電器NKスイッチセット - 神保電器

正位相制御方式のライトコントロールは、明るさを重視する広い空間で用いられることが多い500Wまでの高容量な照明器具に対応します。
多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
消灯機能なし片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。

調光方式正位相制御方式(~5A)内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
スイッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69519515NKW-RLE5NS3(PW)ピュアホワイト単極3路 15A-300V
18,980
20,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
69519531NKW-RLE5NS3(SB)ソフトブラック単極3路 15A-300V
21,980
24,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
69519540NKW-RLE5NS3(SG)ソリッドグレー単極3路 15A-300V
21,980
24,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
69519549NKW-RLE5NS3G(PW)ピュアホワイト単極3路 15A-125V
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
69519558NKW-RLE5NS3G(SB)ソフトブラック単極3路 15A-125V
26,980
29,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
69519567NKW-RLE5NS3G(SG)ソリッドグレー単極3路 15A-125V
26,980
29,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする