神保電器
Wコンセント絶縁取付枠付
仕様
2P
幅(mm)
【取付枠】28
色
ライトベージュ
高さ(mm)
【取付枠】83.5
ねじピッチ(mm)
101
全幅(mm)
46
定格電圧(V)
125
全高(mm)
112
定格電流(A)
15
縦(mm)
【器具本体】68.7
埋め込み深さ(mm)
16.9
推奨ねじ径
M3.5
差込口
2
枠
絶縁枠
突き出し長さ(mm)
【表面枠】8
内容量
1個
関連資料:
(0.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513450
JEC-BN-55V(ライトベージュ)
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください