曜日別特売

エレガンスプレート

エレガンスプレート - 神保電器エレガンスプレート - 神保電器エレガンスプレート - 神保電器エレガンスプレート - 神保電器エレガンスプレート - 神保電器エレガンスプレート - 神保電器エレガンスプレート - 神保電器エレガンスプレート - 神保電器

【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。
器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。

適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)内容量1箱(10個)
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69511980HBP-0+1U(PW)2連用
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511989HBP-0+2U(PW)2連用
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511998HBP-0+3U(PW)2連用
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512007HBP-0+804U(PW)2連用
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512016HBP-0+808U(PW)2連用
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512025HBP-0U(BS-C付き)(PW)1連用、ブランク用
2,900
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512041HBP-0U(PW:R3613)裏面1連用、ブランク用
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512050HBP-1+0+804U(PW)3連用
16,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512059HBP-1+0+808U(PW)3連用
16,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512068HBP-1+2+3U-2(PW)4連用
12,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512077HBP-1+3U-3(PW)4連用
12,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512086HBP-1+804U(PW)2連用
4,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512095HBP-1+808U(PW)2連用
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512129HBP-1U(白)1連用
2,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512138HBP-1U-2(ライトベージュ)2連用
4,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512147HBP-1U-2+2+3U(PW)4連用
12,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512156HBP-1U-2+3U(ライトベージュ)3連用
8,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512165HBP-1U-3(ライトベージュ)3連用
8,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512181HBP-2+1+3U(ライトベージュ)3連用
8,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512190HBP-2+3U(ライトベージュ)2連用
4,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512199HBP-2+3U-2(ライトベージュ)3連用
8,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512208HBP-2U(PW:4206)1連用
3,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512217HBP-2U(ライトベージュ)1連用
2,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512226HBP-2U-2(ライトベージュ)2連用
4,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512235HBP-2U-2+3U(ライトベージュ)3連用
8,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512251HBP-2U-2+3U-2(PW)4連用
12,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512260HBP-2U-3(ライトベージュ)3連用
8,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512269HBP-3+1+3U(ライトベージュ)3連用
8,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512278HBP-3+2+3U(ライトベージュ)3連用
8,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512287HBP-3U 赤1連用
4,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512461HBP-3U(ライトベージュ)1連用
2,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512470HBP-3U-2(ライトベージュ)2連用
4,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512479HBP-3U-3(ライトベージュ)3連用
8,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512488HBP-3U-4(ライトベージュ)4連用
12,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512497HBP-804U(PW:3652)1連用
3,200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512506HBP-804U(PW:8611)1連用
3,200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512515HBP-810U(PW)1連用
3,000
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512531HBP-TU 35.5Φ2連(PW)2連用
5,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512540HBP-TU 42Φ(2連)PW2連用
7,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512549HBP-TU 54Φ(2連)PW2連用
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512558HBP-TU(16Φ:ライトベージュ)1連用、ノズル用(Φ16)
2,900
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512567HBP-TU(23Φ:PW)1連用
3,100
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
69512576HBP-TU(28Φ:PW)1連用
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする