エレガンスプレート印刷

エレガンスプレート印刷 - 神保電器

【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。
Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。
3種類の取付けピッチで取り付けられます。
引き出し口

付属品取付枠厚さ(mm)6ピュアホワイト外径(Φmm)105取付穴ピッチ(mm)83.5内容量1箱(10個)
関連資料:(0.04MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69511070BPN-0UR(PW:1005)
5,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511079BPN-0UR(PW:1013)
5,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511088BPN-0UR(PW:1014)
5,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511097BPN-0UR(PW:1603)
5,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511106BPN-0UR(PW:2224)
5,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511115BPN-0UR(PW:3628)
5,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511131BPN-0UR(PW:3629)
5,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする