神保電器
カラープレート
厚さ(mm)
7
色
ミルキー
全幅(mm)
70
全高(mm)
100
対応
1連用
推奨ねじ径
M4
アジャスト
74mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69510781
879C(ミルキー)
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください