コール用押釦スイッチ

コール用押釦スイッチ - 神保電器コール用押釦スイッチ - 神保電器コール用押釦スイッチ - 神保電器コール用押釦スイッチ - 神保電器

防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。
最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。
※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。
※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。

ピュアホワイト種類一般用、銀接点適合電流(A)【スイッチ】AC20m~3、DC10m~3標準電流(mA)【LED】10~30適正電圧(V)【スイッチ】AC6~12、DC4~12内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
回路方式
取付ピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69511727HB-50L(PW)ミニプレート用モーメンタリー形(常開形)58
4,998
5,498(税込)
34日以内出荷
返品不可
69511736HB-50LB(PW)ミニプレート用ロック動作形(ON保持形)58
4,898
5,388(税込)
34日以内出荷
返品不可
69511806HB-60L(PW)エレガンスプレート用モーメンタリー形(常開形)83.5
5,998
6,598(税込)
34日以内出荷
返品不可
69511815HB-60LB(PW)エレガンスプレート用ロック動作形(ON保持形)83.5
6,198
6,818(税込)
34日以内出荷
返品不可
69511928HBF-60L(PW)エレガンスプレート用モーメンタリー形(常開形)83.5
5,998
6,598(税込)
34日以内出荷
返品不可
69511937HBF-60LB(PW)エレガンスプレート用ロック動作形(ON保持形)83.5
6,198
6,818(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする