コール用押釦スイッチ

コール用押釦スイッチ - 神保電器コール用押釦スイッチ - 神保電器コール用押釦スイッチ - 神保電器コール用押釦スイッチ - 神保電器

防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。
周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。

ピュアホワイト種類低電流用、金めっき接点適合電流(A)【スイッチ】DC3m~30m(0.4VA MAX)標準電流(mA)【LED】3~30適正電圧(V)【スイッチ】DC4~12(0.4VA MAX)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
回路方式
取付ピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69511745HB-50LB-P(PW)ミニプレート用ロック動作形(ON保持形)58
5,398
5,938(税込)
34日以内出荷
返品不可
69511761HB-50L-P(PW)ミニプレート用モーメンタリー形(常開形)58
5,198
5,718(税込)
34日以内出荷
返品不可
69511831HB-60LB-P(PW)エレガンスプレート用ロック動作形(ON保持形)83.5
6,298
6,928(税込)
34日以内出荷
返品不可
69511849HB-60L-P(PW)エレガンスプレート用モーメンタリー形(常開形)83.5
6,198
6,818(税込)
34日以内出荷
返品不可
69511946HBF-60LB-P(PW)エレガンスプレート用ロック動作形(ON保持形)83.5
6,298
6,928(税込)
34日以内出荷
返品不可
69511971HBF-60L-P(PW)エレガンスプレート用モーメンタリー形(常開形)83.5
6,198
6,818(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする