神保電器
コール用押釦スイッチ
防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。
色
ピュアホワイト
適合電流(A)
【スイッチ】AC/DC1m~0.1(0.4VA MAX)
適正電圧(V)
【スイッチ】AC/DC6~12(0.4VA MAX)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
対応
回路方式
取付ピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69511770
HB-50-P(PW)
低電流用、金めっき接点
ミニプレート用
モーメンタリー形(常開形)
58
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
返品不可
69511797
HB-60B-P(PW)
一般用、銀接点
エレガンスプレート用
ロック動作形(ON保持形)
83.5
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
34日以内出荷
返品不可
69511858
HB-60-P(PW)
低電流用、金めっき接点
エレガンスプレート用
モーメンタリー形(常開形)
83.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
34日以内出荷
返品不可
69511919
HBF-60B-P(PW)
低電流用、金めっき接点
エレガンスプレート用
ロック動作形(ON保持形)
83.5
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください