曜日別特売

シーリング(フック無)

シーリング(フック無) - 神保電器

【引掛シーリングボディ使用上のご注意】引掛シーリングに吊り下げる照明器具は、各引掛シーリングの耐荷重を守って取付けてください。
許容耐荷重を超えた照明器具を取付けますと、引掛シーリングの破損・照明器具落下の原因となる恐れがあります。
引掛埋込シーリングをボックス取付けする場合は、金属製アウトレットボックスを使用してください。
樹脂製アウトレットボックス・ボックスカバーには取り付けないでください。
コードペンダントとして吊り下げることのできる重量は、コードにかかる重量の総和が3kg以下であること。
ただし、十分な引張り強さを有する補強入りのコードなどを使用する場合はこの限りではない。
(内線規程3205-3-1より抜粋)傾斜した天井には取付けできません。
照明器具の重量が5kgを超える場合は、シーリングボディの電気的接続部に荷重が加わらないよう、フック部に荷量をかけてください。
又、10kgを超える器具は取り付けできません。
(内線規程3205-2条)通常の使用状態において、電気的接続部に5kgを超える荷重が加わらないようにしてください。
【使用可能な天井用器具の重量】照明器具のコードが、1一般のビニールコードの場合、3kg以下2補強コードの場合、5kg以下3フックにチェーン吊りの場合、10kg以下。

チョコタイプ埋込、フックなし、送り端子付定格電圧(V)125定格電流(A)6本体外径(Φmm)95埋め込み深さ(mm)10.5取付ピッチ(mm)66.7突き出し長さ(mm)【表面】12.1内容量1個
関連資料:(0.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695105101386(チョコ)
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする