神保電器
トリプルコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
埋め込み深さ(mm)
17
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
ソフトグレー
ソフトブラック
ソリッドグレー
ライトベージュ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
全幅(mm)
突き出し長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513127
JEC-BN-555(SB)
ソフトブラック
46
【表面枠】7.9
¥
630
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513136
JEC-BN-555(SG)
ソフトグレー
46
【表面枠】7.9
¥
630
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513145
JEC-BN-555(ライトベージュ)
ライトベージュ
46
【表面枠】7.9
¥
530
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513170
JEC-BN-555K(SB)
ソフトブラック
44.2
【表面】7.9
¥
540
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513179
JEC-BN-555K(SG)
ソリッドグレー
44.2
【表面】7.9
¥
540
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513188
JEC-BN-555K(ライトベージュ)
ライトベージュ
44.2
【表面】7.9
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください