曜日別特売

ブロックコンセント 4分岐

ブロックコンセント 4分岐 - 神保電器

一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。
またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。
【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。

仕様2P+E厚さ(mm)28ねじピッチ(mm)【横】35、【縦】35全幅(mm)100定格電圧(V)AC125全高(mm)90定格電流(A)【4箇所合計】20、【コンセント部】15口数4適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5ねじ穴(Φmm)4.5内容量1個
関連資料:(0.17MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69512680JBC49G0BL 青 4分岐ブルー
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
69512689JBC49G0GN 緑 4分岐グリーン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
69512698JBC49G0RD 赤 4分岐レッド
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
69512707JBC49G0WT 白 4分岐ホワイト
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする