曜日別特売

マイルド遅れスイッチ

マイルド遅れスイッチ - 神保電器

照明操作と換気扇制御をひとつのスイッチで兼ねられる単極2回路タイプ。
操作つまみをOFFにすると、換気扇は遅れて約3分後に止まります。
照光式の操作つまみは、換気扇作動中、赤く輝いて通電状態を表示します。
リレーや機械式スイッチとの連動結線が可能な多箇所操作用遅れスイッチです。
バス乾燥機(ただし無電圧接点出力タイプ)等と組み合わせて、換気扇を複数箇所から連動制御できます。
(メーカー指定の連動結線によりご使用ください。
)【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。
容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。
4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。
(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。
メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。
※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。

仕様DFL(1.5A)付属品マークシート(MS-21)ピュアホワイト定格電圧(V)AC100定格電流(A)11.5端子【1.3端子合計】1.5A【2端子】10A内容量1個
関連資料:(0.07MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513897JEC-BN-HDF2C(WPW)
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする