曜日別特売

ローゼット

ローゼット - 神保電器

送り端子付

仕様埋込、コンセント付全長(mm)122.5定格電圧(V)125外径(Φmm)95定格電流(A)6埋め込み深さ(mm)10.5取付ピッチ(mm)66.7突き出し長さ(mm)【表面】11内容量1個
関連資料:(0.07MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695104761382(クリーム)クリーム
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
695104851382(枠チョコ)チョコ
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする