曜日別特売

埋込2口コンセント(2個用)

埋込2口コンセント(2個用) - 神保電器

【施工上のご注意】器具取付け壁面は、できるだけ平らにしてください。
取付枠の変形・器具の落ち込み・プレートの浮きの原因となります。
ボックスネジは必要以上に締付けないでください。
取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。
機器用プレート・ミニプレート・エレガンスカセットプレートをご使用の場合は、それぞれ専用の取付枠をお使いください。
上記以外のプレートをご使用の場合は、「BS-C」または「BS-K」をお使いください。

仕様2P、ダブル幅(mm)【取付枠】28ライトベージュタイプカセットモジュール2コ全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)45.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17.6適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.4(4.1)突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9内容量1個
関連資料:(0.03MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69511605EG-55(ライトベージュ)
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする