NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。
OLEDによる可変表示を備えたDALI-2規格準拠のシーン選択スイッチです。
DALI-2規格を採用するメリットの1つである照明を存分に活用した高度で多彩な空間演出を選択/切替するために使用するデバイスです。
OLEDの可変表示はデフォルトで多様な表示が組み合わせられます。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】25使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF内容量1個