曜日別特売

埋込スイッチ

埋込スイッチ - 神保電器埋込スイッチ - 神保電器埋込スイッチ - 神保電器埋込スイッチ - 神保電器

NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。
NK SERIEの意匠をそのまま引き継いだDALI-2規格準拠のスイッチです。
垂直および水平基調のシャープでミニマムなかたちを基に、NK SERIEリモコンスイッチと同様の深いストロークと軽快なスナップアクションをひきつづき採用し、意匠と操作性を統一しました。

その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF内容量1個
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69518910NKD-D1(PW)ピュアホワイト【DALI バス】13、【補助電源】18
27,100
26,980
29,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
69518919NKD-D1(SB)ソフトブラック【DALI バス】13、【補助電源】18
31,100
30,980
34,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
69518928NKD-D1(SG)ソリッドグレー【DALI バス】13、【補助電源】18
31,100
30,980
34,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
69518937NKD-D2(PW)ピュアホワイト【DALI バス】13、【補助電源】18
27,110
26,980
29,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
69518946NKD-D2(SB)ソフトブラック【DALI バス】13、【補助電源】18
31,100
30,980
34,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
69518955NKD-D2(SG)ソリッドグレー【DALI バス】13、【補助電源】18
31,100
30,980
34,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
69519059NKD-S(PW)ピュアホワイト【DALI バス】13、【補助電源】16
24,600
23,980
26,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
69519068NKD-S(SB)ソフトブラック【DALI バス】13、【補助電源】16
28,200
27,980
30,778(税込)
35日以内出荷
返品不可
69519077NKD-S(SG)ソリッドグレー【DALI バス】13、【補助電源】16
28,200
27,980
30,778(税込)
35日以内出荷
返品不可
69519086NKD-T(PW)ピュアホワイト【DALI バス】13、【補助電源】20
29,600
28,980
31,878(税込)
35日以内出荷
返品不可
69519095NKD-T(SB)ソフトブラック【DALI バス】13、【補助電源】20
34,000
33,980
37,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
69519111NKD-T(SG)ソリッドグレー【DALI バス】13、【補助電源】20
34,000
33,980
37,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする