神保電器
埋込ライトコントロールスイッチ
一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
その他
【消灯操作時漏れ電流】~1mA
定格電圧
AC100V(50/60Hz共用)
定格電流(A)
5
使用周囲温度(℃)
0~35
適合負荷
白熱灯 5W~500W(1灯100W以下),調光対応LED照明器具5000mAまで
適合電線
銅単線Φ1.6mmΦ2mm
調光範囲
【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
内容量
1個
関連資料:
(0.14MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69528816
WJ-RLE5(MGY)調光器
メタリックグレー
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69528825
WJ-RLE5(SV)調光器
シルバー
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください