曜日別特売

埋込調光調色スイッチ

埋込調光調色スイッチ - 神保電器

NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。
NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。
操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えましたNKD-RDCT1における調光/調色のモードはツマミを押して切替えられます。

その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF内容量1個
関連資料:(0.49MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69518998NKD-RDCT1(PW)ピュアホワイト
49,600
48,980
53,878(税込)
35日以内出荷
返品不可
69519007NKD-RDCT1(SB)ソフトブラック
57,100
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
69519016NKD-RDCT1(SG)ソリッドグレー
57,100
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする