曜日別特売

引き紐付コール用押ボタン

引き紐付コール用押ボタン - 神保電器

押ボタンを押すか紐を引くとON、放すとOFFになります。
防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。
照光式(LED内蔵形)でLEDとスイッチを直列に接続して使用するときは、スイッチの定格範囲内で、LEDの輝度のとれる保護抵抗を接続して使用してください。
一般的には保護抵抗は情報盤に内蔵されています。
情報盤の使用説明書に『保護抵抗を外付してください』と書いてある場合は、コール用押しボタンスイッチの製品図に記載の保護抵抗を取り付けてください。
コール用押ボタンスイッチは常時高温・高湿になるサウナ等の業務用浴室には使用しないでください。
最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。
※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。

ピュアホワイト種類プルスイッチ付、一般用全幅(mm)72全高(mm)122適合電流(A)【スイッチ】AC20m~3、DC10m~3対応エレガンスプレート用埋め込み深さ(mm)29.5回路方式モーメンタリー形(常開形)取付ピッチ(mm)83.5適正電圧(V)【スイッチ】AC6~12、DC4~12突き出し長さ(mm)【表面枠】18内容量1個
関連資料:(0.09MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69511876HB-80(PW)
6,198
6,818(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする