曜日別特売

感熱センサースイッチ

感熱センサースイッチ - 神保電器

LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。
電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。
低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
低力率形をおすすめします。
動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。
LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。
HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。
電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。
(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。
安全のため、電熱器具への配線はしないでください。
負荷容量を越えて使用しないでください。
器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。

仕様壁用、埋込、RAS(2A)メタリックグレー消費電力(W)【OFF時】0.02定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60出力方式トライアック制御出力機能明るさセンサ付配線方式2線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係内容量1個
関連資料:(0.56MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69514229JEC-BN-PAS3(MGY)
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする