曜日別特売

感熱センサ付ナイトライト

感熱センサ付ナイトライト - 神保電器

人の動きと周囲の明るさを検知し、自動的に点灯・消灯します。
白色LEDの採用により長寿命になりました。
ランプの交換は不要です。
白色LEDの採用により消費電力が少なくなりました。
メーカー比1/5。
1連プレートサイズですので、既設コンセントとの交換で簡単に後付けできます。
【動作確認の仕方】電源を投入した場合、感熱センサの初期動作のため約40秒間不安定動作になります。
その後検知できる正常状態になります。
初期状態終了後に検知エリア内に人が入りますと検知して点灯します。
照度5ルクス以上の明るさでは点灯しませんので、明るいところでテストする場合は、検知面を手で覆ってください。
明るさセンサが設定照度以下となり、人体を検知して点灯しますので、動作確認がおこなえます。
【使用上のご注意】周囲温度と人体温度との温度差を検知しますので、夏場などは周囲条件により、検知しにくくなる場合があります。
検知エリア内でも人が立ち止まった場合などは、延長機能が働かず消灯することがあります。
温風や外気が直接吹き付けたり強力な電磁波が存在する場所では、誤点灯することがあります。
検知面を押さないでください。
変形や破損のおそれがあります。

幅(mm)【取付枠】28メタリックグレー全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格周波数(Hz)50/60埋め込み深さ(mm)28.8検知範囲160°(水平方向)定格消費電力0.7W(点灯時)検知距離(m)3差込口F(熱線センサ付き)出力保持時間15動作照度約5Lx以下突き出し長さ(mm)【表面枠】12.7内容量1個
関連資料:(0.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69514186JEC-BN-NLHS(MGY)
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする