曜日別特売

電子式遅れスイッチ 3分

電子式遅れスイッチ 3分 - 神保電器

OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。
スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。
電子式なので軽快に操作できます。
【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。
施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。
電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。
ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。

仕様DFH(1.5A)付属品マークシート(MS-21)幅(mm)【取付枠】28ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)11.5埋め込み深さ(mm)28.2回路【照明】10A、【遅れ】1.5A突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5内容量1個
関連資料:(0.07MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513836JEC-BN-EDF(フード白PW)
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする